Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602732 Herst.-Nr.: L6061-100 EAN/GTIN: 4004182036631 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 59 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | selbstklebend: | Ja | Höhe des Schildes: | 192 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 149 | Format des Schildes: | kurz/breit | GTIN: | 4004182036631 | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | breite Ordner | Produkttypbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Anzahl der Schilder: | 400 | Werkstoff: | Papier | Breite des Schildes: | 59 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geeignet für Elba, Esselte, Herlitz | Herstellerartikelnummer: | L6061-100 | Griffloch vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Breite des Schilds: | 59 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,18* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 23,95* | € 32,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 23,78* | € 32,24* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,41* | € 34,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,67* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,05295* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|