| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L6060REV-20 Herst.-Nr.: L6060REV-20 EAN/GTIN: 4004182068175 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 34 x 192 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten Weitere Informationen: | | Griffloch vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | selbstklebend: | Ja | Anzahl der Schilder: | 240 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Höhe des Schildes: | 192 | Beschreibung der Besonderheiten: | wiederablösbar | Format des Schildes: | kurz/schmal | Aufdruck vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182068175 | Flächenmasse des Papiers: | 165 | 145 | Artikelbezeichnung: | Ordner-Etiketten, wiederablösbar | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Schildes: | 34 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | TÜV-Zeichen | Herstellerartikelnummer: | L6060REV-20 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Elba, Biella, Mehle | Werkstoff: | Papier | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Höhe des Blattes: | 297 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Eignung für Kopierer: | hoch | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Format Rückenschild: | kurz/schmal | Herstellerprodukttyp: | Ordnerrücken-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Breite des Schilds: | 34 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| |