Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 34 x 192 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6060-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6060-10
EAN/GTIN:
     4004182617625
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 34 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
80
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
GTIN:
4004182617625
Herstellerartikelnummer:
L6060-10
Format des Schildes:
kurz/schmal
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schildes:
34
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
165
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet- Laserdrucker Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
schmale Ordner
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Schilds:
34
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,74*
€ 5,86*
9 Tage
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,91*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,25*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 6,31*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,04675* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.