Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 59 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L6059-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6059-25
EAN/GTIN:
     4004182060599
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 59 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen | FSC Mix
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe des Schildes:
297
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182060599
Produkttypbezeichnung:
Ordnerrücken - Etiketten
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Elba, Esselte, Herlitz
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Format des Schildes:
lang/breit
selbstklebend:
Ja
Breite des Schildes:
59
Anzahl der Schilder:
90
Herstellerartikelnummer:
L6059-25
Flächenmasse des Papiers:
149
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Breite des Schilds:
59
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrücken - Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Eignung für Kopierer:
hoch
Art der Befestigung:
selbstklebend
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Herstellerprodukttyp:
Ordnerrücken - Etiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Format Rückenschild:
lang/breit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Etiketten (ab € 0,10294* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.