Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, blau
Artikel-Nr.:
     3310-L6048-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6048-20
EAN/GTIN:
     4004182608951
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L6048-20
Höhe:
10
Flächenmasse des Papiers:
156
Breite:
25,4
Farbe:
blau
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182608951
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Sortierung von Unterlagen nach Farben.
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Mini Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Mini Etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,35*
€ 12,29*
2 Tage
41
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,31*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,34*
€ 12,37*
3 Tage
41
pro Paket
€ 4,99*
ab € 10,23*
€ 14,90*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 15,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
1 Paket enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,00221* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.