Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA245657 Herst.-Nr.: L6043-100 EAN/GTIN: 4004182036549 |
| |
|
| | |
| - CD-Etiketten
- Durchmesser 117 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiß
- 100 Blatt / 200 Etiketten
- für alle gängigen CD-Rohlinge
- Durch die Easy Labelling Technologie mit Haltelaschen an jedem Etikett gelingt das Aufbringen des Etiketts ohne Berühren der Klebeflächen
- absolut blasenfreies Etikett
- keine Perforation, kein Einreissen
- sitzt superfest, ideal auch für High-Speed-Laufwerke
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 200 | Besonderheiten: | CD Etiketten | Blattformat: | A4 | Etikettendurchmesser: | 117 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Innenlochdurchmesser: | 41 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 200 Etiketten | Zentrierhilfe: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, zweckform farblaserpapier a4, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, 100, aufkleber, avery, bedrucken, cd, cd-etikett, cd-etiketten, cdetikett, cdetiketten, classic, drucken, etikett, etiketten, L6043, L6043-100, L6043100, size, zweckform |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 24,12* | € 32,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 24,21* | € 32,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,65* | € 33,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 25,36* | € 33,76* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,44* | € 33,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1272* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|