Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     3310-L4772-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4772-25
EAN/GTIN:
     4004182047729
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
L4772-25
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
auch als Adress-Etiketten für DIN Lang Kuverts
Produkttypbezeichnung:
transparent
Breite:
99,1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182047729
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Höhe:
42,3
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
transparent
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Produkt-Typbezeichnung:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,49*
€ 24,95*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,41*
€ 24,97*
3 Tage
32
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 19,14*
€ 25,69*
2 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,49*
€ 28,65*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 28,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,06164* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.