Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Adressetikett L4772-25 transparent 300 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129129800
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4772-25
EAN/GTIN:
     4004182047729
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Folien-Aufkleber sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar, die Adresse wirkt dadurch wie auf das Kuvert gedruckt - perfekt für helle Kuverts. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten lassen sich durch die zusätzliche QuickPEEL-Abziehhilfe besonders einfach und schnell vom Bogen abziehen und aufkleben. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend stand genau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QuickPEELT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett QuickPEELT
Produktverwendung:
DIN lang Kuvert
Internetmarke:
INTERNETMARKE mit Empfängeranschrift
Maße:
99,1 x 42,3 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
reißfest:
Ja
ölbeständig:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker
Werkstoff:
Polyester
PVC-frei:
Ja
Farbe:
transparent
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
300 Etik./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,91*
€ 23,83*
1 Tag
28
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,90*
€ 23,88*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,01*
€ 25,16*
Lager 1682
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,65*
€ 28,36*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 28,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,07217* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.