Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-868663 Herst.-Nr.: L4772-25 EAN/GTIN: 4004182047729 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Adressetiketten L4772-25 25 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 99.1 mm. Etiketten pro Blatt: 12 Stück. Etiketten pro Pack: 300 Stück. Etikettencode: 10. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Schälbeständig. Format: DIN A4. Geeignet für: Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: L4772-25. Höhe: 42.3 mm. Lieferumfang: 300 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: PES (Polyester). Oberfläche: Glasklar. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Höhe: | 42.3 mm | Breite: | 99.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, DRUCKER, KOPIERER, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, L4772-25, AVERY L4772-25, L4772-25 AVERY, ZWECKFORM L4772-25, L4772-25 ZWECKFORM, L4772, L4772 AVERY, AVERY L4772, ZWECKFORM L4772, L4772 ZWECKFORM, BESCHRIFTUNG, KIRSTALLKLAR, KRISTALLKLARE ETIKETTEN, ADRESS, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,93* | € 23,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,90* | € 23,88* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 19,01* | € 25,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 21,65* | € 28,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,00* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,06337* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|