Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129131530 Herst.-Nr.: L4766-20 EAN/GTIN: 4004182047668 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Aufdruck vorhanden: | Nein | Breite des Schildes: | 61 | Herstellerartikelnummer: | L4766-20 | GTIN: | 4004182047668 | Höhe des Schildes: | 192 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a. | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Format des Schildes: | kurz/breit | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Flächenmasse des Papiers: | 168 | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | Ja | Anzahl der Schilder: | 80 | Produkttypbezeichnung: | breit | Farbe: | rot | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Breite des Schilds: | 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjetetikett rot zweckform, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,02* | € 11,70* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,10* | € 11,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,21* | € 11,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,49* | € 12,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 8,59* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,10025* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|