Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4760-25 Herst.-Nr.: L4760-25 EAN/GTIN: 4004182047606 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 7 Etiketten. Inhalt gesamt: 210 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a. | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | GTIN: | 4004182047606 | Produkttypbezeichnung: | schmal | Werkstoff: | Papier | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Schilder: | 210 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | selbstklebend: | Ja | Herstellerartikelnummer: | L4760-25 | Höhe des Schildes: | 192 | Format des Schildes: | kurz/schmal | Breite des Schildes: | 38 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Flächenmasse des Papiers: | 145 | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | schmal | Breite des Schilds: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,25* | € 10,45* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,28* | € 10,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,00* | € 11,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,50* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,06* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 210 Etiketten (ab € 0,03453* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|