Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4756-25 Herst.-Nr.: L4756-25 EAN/GTIN: 4004182047569 |
| |
|
| | |
| Hängeordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 34 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 125 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | FSC Mix | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Marken wie Leitz, Elba, Falken | Artikelbezeichnung: | Hängeordner-Etiketten | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Breite des Schildes: | 34 | Produkttypbezeichnung: | schmal | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Griffloch vorhanden: | Ja | Anzahl der Schilder: | 125 | Flächenmasse des Papiers: | 149 | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Format des Schildes: | lang/schmal | Höhe des Schildes: | 297 | Herstellerartikelnummer: | L4756-25 | GTIN: | 4004182047569 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | schmal | Breite des Schilds: | 34 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für Kopierer: | hoch | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Format Rückenschild: | lang/schmal | Herstellerprodukttyp: | schmal | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Art der Befestigung: | selbstklebend | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite des Blattes: | 210 | Höhe des Blattes: | 297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 8,88* | € 12,98* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,97* | € 13,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 9,20* | € 13,42* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 9,79* | € 14,09* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 10,28* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 125 Etiketten (ab € 0,07104* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|