Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4755-20 Herst.-Nr.: L4755-20 EAN/GTIN: 4004182047552 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten Weitere Informationen: | | Format des Schildes: | lang/breit | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Griffloch vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | breit | Aufdruck vorhanden: | Nein | Anzahl der Schilder: | 60 | Breite des Schildes: | 61 | Werkstoff: | Papier | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | selbstklebend: | Ja | Höhe des Schildes: | 297 | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | GTIN: | 4004182047552 | Flächenmasse des Papiers: | 153 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | L4755-20 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Eignung für Kopierer: | hoch | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Format Rückenschild: | lang/breit | Herstellerprodukttyp: | breit | Breite des Blattes: | 210 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Höhe des Blattes: | 297 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite des Schilds: | 61 | Produkt-Typbezeichnung: | breit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, kopieretiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,72* | € 11,21* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,77* | € 11,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,72* | € 12,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,73* | € 12,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 9,33* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|