Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     C1101-L4754-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4754-20
EAN/GTIN:
     4004182047545
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe des Schildes:
297
Produkttypbezeichnung:
breit
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Format des Schildes:
lang/breit
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Breite des Schildes:
61
Anzahl der Schilder:
60
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
L4754-20
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182047545
Flächenmasse des Papiers:
168
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Breite des Schilds:
61
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Format Rückenschild:
lang/breit
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
breit
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,13267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.