Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 30 Bogen/810 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4737REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4737REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047378
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 810 Etiketten
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Höhe:
29,6
GTIN:
4004182047378
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
63,5
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
165
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Herstellerartikelnummer:
L4737REV-25
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,30*
€ 10,48*
2 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,35*
€ 10,52*
3 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 11,87*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,41*
€ 11,89*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 12,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
1 Packung enthält 810 Etiketten (ab € 0,00902* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.