Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L3415-100 Herst.-Nr.: L3415-100 EAN/GTIN: 4004182034156 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | GTIN: | 4004182034156 | witterungsbeständig: | Nein | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Breite: | 40 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Höhe: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Aktionsaufkleber für Preissenkung | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Runde Etiketten | Herstellerartikelnummer: | L3415-100 | Farbe: | weiß | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Durchmesser: | 40 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für Kopierer: | hoch | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Art der Befestigung: | selbstklebend | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Blattes: | 210 | Herstellerprodukttyp: | Kennzeichnungsetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,25* | € 26,82* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,31* | € 26,85* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 23,03* | € 31,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,83* | € 31,45* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,65* | € 32,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00844* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|