Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten rund, Ø40mm, 2400 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602376
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L3415-100
EAN/GTIN:
     4004182034156
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten .
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
Ø 40 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
2.400
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Format Breite (Etikett):
40
Format Länge (Etikett):
40
Grundmaterial:
Papier
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,72*
€ 25,89*
Lager 690
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,66*
€ 25,91*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,60*
€ 29,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,26*
€ 29,09*
6 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,89*
€ 31,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0082* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.