Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERIRAV5 Herst.-Nr.: IRAV5 EAN/GTIN: 5014702023323 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Tintenrollen. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 58 x 161 mm. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff. Detail: Nicht kompatibel mit HL1/8 und HL2/18. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 5 Weitere Informationen: | | Höhe des Etiketts: | 16 | Herstellerproduktbezeichnung: | Handauszeichner Tinten-Rollen für 1 und 2 zeilige Ausführung., 5 | Höhe der Schrift: | 10 | Tiefe: | 14 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 161 | Beschreibung der Besonderheiten: | Passend für PL1/8 und PL2/18. Nicht kompatibel mit HL1/8 und HL2/18. | GTIN: | 5014702023323 | Anzahl der Zeichen pro Zeile: | 18 | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 58 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 2 | Breite des Etiketts: | 26 | Herstellerartikelnummer: | IRAV5 | Farbe: | schwarz | Zolltarifnummer (TARIC): | 96122000 | Artikelbezeichnung: | Handauszeichner Tinten-Rollen für 1 und 2 zeilige Ausführung., 5 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Länge des Bandes: | Tintenrolle kein Band | Lieferumfang: | ohne Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,458* | € 3,382* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,42* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,50* | € 3,49* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,552* | € 3,596* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,70* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|