Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-C2550-50
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2550-50
EAN/GTIN:
     4004182244166
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 250 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 50. Größe: 10x15
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet - Photopapier
Flächenmasse des Papiers:
250
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Auflösung des Druckbildes:
5760
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182244166
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
10
Herstellerartikelnummer:
C2550-50
Produkttypbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Höhe:
15
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,37*
€ 12,72*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,74*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,84*
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,12*
€ 13,77*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 16,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1674* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.