| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-ASS0722430 Herst.-Nr.: ASS0722430 EAN/GTIN: 4004182617052 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 54 x 101 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 110 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Höhe des Etiketts: | 101 | Werkstoff: | Papier | Herstellerartikelnummer: | ASS0722430 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Ja | Breite des Etiketts: | 54 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722430 (99014) und Seiko® SLP-SRL | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Versand | GTIN: | 4004182617052 | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Versand | Herstellerprodukttyp: | Versand | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, adressaufkleber rolle |
| | |
| |