Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0722430 Herst.-Nr.: AS0722430 EAN/GTIN: 4004182617045 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 54 x 101 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 220 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkttypbezeichnung: | Versand | Herstellerartikelnummer: | AS0722430 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722430 (99014) und Seiko® Artikel SLP-SRL | GTIN: | 4004182617045 | Höhe des Etiketts: | 101 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Ja | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Etiketts: | 54 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Versand | Herstellerprodukttyp: | Versand | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, adressaufkleber rolle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,13* | € 14,25* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 10,19* | € 14,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,62* | € 15,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,25* | € 15,74* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 12,15* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 220 Etiketten (ab € 0,04605* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|