Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Haftstreifen, Kleinformat, 24 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-74789
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     74789
EAN/GTIN:
     4004182335208
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftmarker
Haftstreifen
Haftstreifen. Anwendung: Indizierung, Kennzeichnen, Beschriften. Größe: Kleinformat. Ausstattung mit: Beschreibbare Taben. Material: Polyester mit papierbeschichteter Lasche. Nachhaltigkeit: FSC®. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung des Papiertyps:
Polyester mit papierbeschichteter Lasche
GTIN:
4004182335208
Produkt-Typbezeichnung:
Haftstreifen
Anzahl der Blätter:
24
Breite:
63,5
Höhe:
25,4
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen
Herstellerartikelnummer:
74789
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.