Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, Thekendisplay Ordner-Etiketten 25-Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten mit ultragrip, Thekendisplay Ordner-Etiketten 25-Blatt, weiß
Ordner-Etiketten mit ultragrip, Thekendisplay Ordner-Etiketten 25-Blatt, weiß
Ordner-Etiketten mit ultragrip, Thekendisplay Ordner-Etiketten 25-Blatt, weiß
Ordner-Etiketten mit ultragrip, Thekendisplay Ordner-Etiketten 25-Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-48672
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     48672
EAN/GTIN:
     4004182486726
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompaktes Thekendisplay mit 2 verschiedenen Bestseller-Artikeln
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Thekendisplay Ordner-Etiketten Ordnerbeschriftung und Ablage
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Breite:
180
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Farbe:
bunt
Material des Displays:
Karton
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay Ordner-Etiketten 25-Blatt
Höhe:
350
GTIN:
4004182486726
Herstellerartikelnummer:
48672
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Tiefe:
365
Produkttypbezeichnung:
Thekendisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
Thekendisplay Ordner-Etiketten Ordnerbeschriftung und Ablage
Produkt-Typbezeichnung:
Thekendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.