Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock, A6/A5, 15/10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock, A6/A5, 15/10 Stück
Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock, A6/A5, 15/10 Stück
Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock, A6/A5, 15/10 Stück
Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock, A6/A5, 15/10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1101-48527
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     48527
EAN/GTIN:
     4004182485279
Suchbegriffe:
Verbandbuch
Verbandsbuch
verbandbuch a6
verbandbuch
Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 25 Stück. Ausführung des Inhalts des Displays: 10 x Artikel 312 und 15 x Artikel 313. Ausführung der Sortimentszugabe: keine. Perfekt geeignet zur einfachen Entnahme und Aufbewahrung. Jeweils 50 gelochte und perforierte Orginale. Material des Displays: Karton. Größe (B x H x T): 185 x 290 x 265 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
48527
GTIN:
4004182485279
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Material des Displays:
Karton
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay Erste Hilfe Meldeblock
Ausführung der Sortimentszugabe:
keine
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Tiefe:
265
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt geeignet zur einfachen Entnahme und Aufbewahrung
Farbe:
blau
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
10 x Artikel 312 und 15 x Artikel 313
Produkttypbezeichnung:
Thekendisplay
Höhe:
290
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
25
Breite:
185
Produkt-Typbezeichnung:
Thekendisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
10 x Artikel 312 und 15 x Artikel 313
Weitere Suchbegriffe: avery verbandbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,97*
€ 78,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,21*
€ 77,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,76*
€ 73,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,37*
€ 71,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,41*
€ 68,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.