Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-3562
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3562
EAN/GTIN:
     4004182035627
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Selbstklebende Folie
Farblaserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Laser s/w, Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 25.
Weitere Informationen:
Art der Beschichtung:
einseitig
Artikelbezeichnung:
Folie
Format der Folie:
A4
GTIN:
4004182035627
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Produkttypbezeichnung:
Overhead
Ausführung des hinterklebten Papiers:
kein Unterpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen
Flächenmasse des Papiers:
140
stapelverarbeitbar:
Ja
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
kein Sensorstreifen
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3562
Dicke der Folie:
100
Stärke der Folie:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
kein Sensorstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,62*
€ 9,72*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 9,75*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,87*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,25*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 12,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2648* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.