Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     690-120529
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3552
EAN/GTIN:
     4004182035528
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Klebefolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Laser s/w, Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 100.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
140
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Art der Beschichtung:
beidseitig
Produkttypbezeichnung:
Overhead
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
kein Sensorstreifen
Dicke der Folie:
100
Werkstoff:
Polyester
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Format der Folie:
A4
Farbe:
transparent
GTIN:
4004182035528
stapelverarbeitbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Folie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Herstellerartikelnummer:
3552
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen
Ausführung des hinterklebten Papiers:
kein Unterpapier
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
kein Sensorstreifen
Stärke der Folie:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,81*
€ 15,62*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,51*
€ 18,08*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,56*
€ 18,12*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 13,27*
€ 19,78*
9 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,22*
€ 20,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1081* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.