Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-157079700 Herst.-Nr.: 3552 EAN/GTIN: 4004182035528 |
| |
|
| | |
| Erstellen Sie hochwertige Präsentationen für die nächste Besprechung oder Unterrichtsstunde mit Overheadfolien von Avery Zweckform. Die Overheadfolie sorgt dank Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung. Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder. Weitere Informationen: | | Format der Folie: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 100 | stapelverarbeitbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | Art der Beschichtung: | einseitig beschichtet | Anzahl der Folien je Packung: | 100 Folien/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | OHP Laserfolie | PVC-frei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Aufprojektionsfolie, Projektionsfolie, Rückprojektionsfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, Folien, Laserfolien, OHP-Folien, OHP-Laserfolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 10,78* | € 15,54* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 12,62* | € 18,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,55* | € 18,06* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 13,29* | € 19,71* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 14,23* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1329* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|