Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3441
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3441
EAN/GTIN:
     4004182034415
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 128 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Werkstoff:
Papier
Breite:
128
Farbe:
weiß
Höhe:
38
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182034415
Verwendung für Maschinentyp:
universell verwendbar
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
3441
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,50*
€ 18,52*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,67*
€ 18,80*
2 Tage
40
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,44*
€ 19,83*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,93*
€ 21,75*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 22,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,027* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.