Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA823553 Herst.-Nr.: 3441 EAN/GTIN: 4004182034415 |
| |
|
| | |
| - Frankieretiketten
- Weiß, Papier, abgerundete Ecken vorhanden
- Besonderheit: perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
- für Maschinentyp: universell verwendbar
- Trägerpapier: Doppel-Etikett
- Größe (B x H): 128x 38 mm
- Packungsinhalt: 500 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 500 | Besonderheiten: | universell verwendbar | Breite: | 128 mm | Etikettenbreite: | 128 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, 3441, avery, bedrucken, drucken, etiketten, frankieretikett, frankieretiketten, frankierstreifen, zweckform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 13,51* | € 18,50* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,65* | € 18,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 14,44* | € 19,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,93* | € 21,72* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,14* | € 22,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,0273* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|