Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten, 128x38mm, 500 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602411
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3441
EAN/GTIN:
     4004182034415
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 128 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten.
Weitere Informationen:
Format:
128 x 38 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
permanent
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Verwendung für Maschinentyp:
universell
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, adressetiketten drucken, frankieretiketten, versandetiketten, frankierstreifen, zweckform, avery zweckform, avery, 3441
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,50*
€ 18,52*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,67*
€ 18,80*
3 Tage
40
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,44*
€ 19,83*
Lager 690
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,93*
€ 21,75*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 22,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,03186* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.