Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 29 Bogen/3.712 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3306
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3306
EAN/GTIN:
     4004182033067
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 13 x 8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 29. Pro Bogen: 128 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.712 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
witterungsbeständig:
Nein
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Breite des Blattes:
120
Höhe des Blattes:
156,5
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
128
Höhe:
8
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
13
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033067
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Herstellerartikelnummer:
3306
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,81*
€ 4,65*
2 Tage
25
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,69*
3 Tage
50
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,99*
€ 4,92*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,48*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 29 Blätter (ab € 0,0969* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.