Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten AVERY Zweckform 3306 Weiß 13 mm x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500900
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500900
Artikel-Nr.:
     94QG7-500900
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3306
EAN/GTIN:
     4004182033067
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3306 29 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 13 mm. Etiketten pro Blatt: 128 Stück. Etiketten pro Pack: 3712 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3306. Höhe: 8 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
8 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, VIELZWECKETIKETTEN, KLEBESTRIPS, BÜROETIKETTEN, ZWE3306, ETIKETT, ZWECKFORM3306, 3306, AVERY ZWECKFORM, 3306 AVERY, AVERY 3306, 3306 ZWECKFORM, ZWECKFORM 3306, KENNZEICHNEN, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,83*
€ 4,62*
1 Tag
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,64*
Lager 94QG7
95
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,00*
€ 4,89*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,47*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 29 Blätter (ab € 0,10345* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.