Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE3306 Herst.-Nr.: 3306 EAN/GTIN: 4004182033067 |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Mini Organisations-Etiketten 3306 im Format 13 x 8 mm eignen sich für die Handbeschriftung von Dokumenten und Unterlagen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 13 x 8 mm | Anreißer (Online): | Vielzweck-Etikett, permanent, 13 x 8 mm, weiß, 3.712 Stück | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 13 x 8 mm Inhalt: 3.712 Etiketten / 29 Bogen Druckertyp: handbeschriftbar Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: Kleinformat Nachhaltigkeit: Made in Germany, PVC-Frei, chlorfrei gebleicht | Kurzbeschreibung (Online): | Universal-Etiketten, 13 x 8 mm, weiß, 3.712 Etiketten, Handbeschriftung, permanent haftend, 29 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Die weißen, permanent haftenden Mini Organisations-Etiketten 3306 im Format 13 x 8 mm eignen sich für die Handbeschriftung von Dokumenten und Unterlagen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Aufkleber, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,81* | € 4,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,85* | € 4,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,00* | € 4,89* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,36* | € 5,47* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 29 Blätter (ab € 0,11552* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|