Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-3013
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3013
EAN/GTIN:
     4004182030134
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182030134
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
76
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
104
witterungsbeständig:
Nein
Durchmesser:
8
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Herstellerartikelnummer:
3013
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Nummerierung:
keine
Breite des Aufklebers:
8
Höhe des Aufklebers:
8
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
Markierungspunkte
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,25*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,27*
1 Tag
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,45*
1 Tag
273
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,49*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
1 Packung enthält 416 Stück (ab € 0,00181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.