Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3013 Markierungspunkte Etiketten Ø 8mm Gelb 416 St. Permanent haftend Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24184
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3013
EAN/GTIN:
     4004182030134
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Die gelben, selbstklebenden Markierungspunkte 3013 mit einem Durchmesser von 8 mm von Avery Zweckform sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 416 runde Klebepunkte auf Bogen pro Packung.
Features:
Farbige selbstklebende Klebepunkte in gelb mit einem Durchmesser von 8 mm, zum Kennzeichnen, Ordnen, Planen, Basteln, Markieren und Organisieren
Insgesamt 416 Markierungspunkte auf vier Bogen in der praktischen und handlichen Kleinpackung
Umweltfreundlich und PVC-frei: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Die Farbpunkte sind zu 100% recyclingfähig mit Altpapier
Farbige runde Aufkleber in kleinen und großen Größen erhältlich, ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern oder zum Kennzeichnen bestimmter Produkte wie z.B. zur Qualitätskontrolle oder zur Inventur
Die Markierungspunkte sind einfach per Hand zu beschriften und eignen sich nicht zum Bedrucken. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an bedruckbaren Etiketten in den verschiedensten Formen und Formaten
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
4 Blatt
Geeignet für:
Handbeschriftung
Form:
Rund
Herstellerfarbe:
Gelb
Etiketten-Höhe:
8 mm
Anwendung:
Markieren + Kennzeichnen + Hervorheben
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
8 mm
Bedruckbar:
Nein
Etiketten-Ø:
8 mm
Etiketten-Größe:
Ø 8 mm
Produkt-Art:
Markierungspunkte Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,71*
€ 1,19*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,22*
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,27*
2 Tage
572
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,42*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
1 Paket enthält 416 Stück (ab € 0,00241* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.