Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Etiketten in Sonderformaten, 39 x 9 mm, 3 Bogen/63 Etiketten, leuchtorange
Artikel-Nr.:
     3310-3008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3008
EAN/GTIN:
     4004182030080
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Etiketten in Sonderformaten. Anwendung: Kennzeichnen, Hervorheben. Format: 39 x 9 mm. Klebstoff: permanent. Form: Pfeil. Farbe: leuchtorange. Material: Papier. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 63 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Breite:
39
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182030080
Produkttypbezeichnung:
Hinweis-Etiketten
Breite des Blattes:
79
Artikelbezeichnung:
Pfeile
Herstellerartikelnummer:
3008
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Pfeile, permanent haftend
Farbe:
neonorange | orange
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Höhe:
9
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produktverwendung:
Kennzeichnung
Produkt-Typbezeichnung:
Hinweis-Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,72*
€ 1,24*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,28*
10 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
3 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,48*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 63 Etiketten (ab € 0,01143* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.