Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     690-602122008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     4004182030073
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
GTIN:
4004182030073
Breite des Blattes:
78,5
Farbe:
gelb
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
3007
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
witterungsbeständig:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
99
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,19*
9 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,26*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,81*
€ 1,34*
2 Tage
230
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,36*
1 Tag
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.