Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3007
Artikel-Nr.:
     639-602122008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     4004182030073
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
96
Durchmesser:
18
Farbe:
gelb
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery markierungspunkte 18 mm gelb, etiketten rund avery, etiketten rund, 3007, aufkleber, aufkleber rund, avery, avery zweckform, etikett, etikette, etiketten, farbige klebepunkte, farbpunkt, farbpunkte, klebeetiketten, klebepunkt, klebepunkte, labels, markierungspunkt, markierungspunkte, runde aufkleber, runde etiketten, runde klebeetiketten, zweckform, Farbige Etiketten, Farbpunkte, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,19*
10 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,27*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,32*
3 Tage
230
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 639
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
1 Paket enthält 96 Etiketten (ab € 0,00907* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.