Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Patientenverfügung, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Artikel-Nr.:
     C1101-2837
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2837
EAN/GTIN:
     4004182028377
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Patientenverfügung. Anwendung: Vorsorgen. Material: Papier. Ausstattung mit: umfangreichem Vordruckset. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
fälschungssicher
Breite:
220
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Farbe:
weiß
Anzahl der Durchschläge:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Blätter:
10
Herstellerartikelnummer:
2837
Artikelbezeichnung:
Patientenverfügung
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
GTIN:
4004182028377
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Höhe:
163
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Bindung:
Kelbebindung
Papierformat:
Sonstige
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.