Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2572-50
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2572-50
EAN/GTIN:
     4004182410196
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 50. Größe: A4
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Auflösung des Druckbildes:
5760
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
2572-50
Breite:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
GTIN:
4004182410196
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
für Präsentationen, Grafiken u. Quickprints mit Photos
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Flächenmasse des Papiers:
200
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,87*
€ 22,65*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 22,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,29*
€ 23,17*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,39*
€ 23,31*
1 Tag
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 25,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3174* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.