Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER2572-50 Herst.-Nr.: 2572-50 EAN/GTIN: 4004182410196 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Erinnerungsphotos, Photoalben und zum Verschenken
- Ausgezeichnete Farbbrillanz und ausdrucksstarke, kontrastreiche Photos durch Photo-Spezialbeschichtung
- Hochglänzende Oberflächenbeschichtung mit Langzeitfarbschutz
- Photos wie das echte Leben, leuchtende, unverfälschte Farben
- Sofort trocken und wischfest.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier 200g a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, 2572, 2572-50, 257250, 50, a4, avery, fotopapier, inkjet, papier, photopapier, zweckform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,74* | € 23,17* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,19* | € 23,18* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,29* | € 23,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,30* | € 25,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 22,31* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3258* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|