| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR7035 Herst.-Nr.: AR7035 EAN/GTIN: 9003182070350 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Freie Nullpunktwahl möglich. Verwendung für Papierformate: A3. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung, 2 Magnetklemmschienen mit zentraler Bedientaste, mit Sichtfenstern zur Kontrolle des Blattanschlags, ergonomisch geformter Griff mit Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung. Profi Plus-Board im Karton. " Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Zeichenplatte Profi-Plus A3 mit Zeichenschiene | Werkstoff: | schlagfester Kunststoff | Farbe: | weiß | Verwendung für Papierformate: | A3 | Beschreibung der Besonderheiten: | im Kunststoffkoffer 7073, Dauergleitprofil, "L"-System ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene. Inkl. Schrägsteller und Schnellzeichendreieck | Artikelbezeichnung: | Profi Plus-Board A3 | freie Nullpunktwahl möglich: | Ja | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung, 2 Magnetklemmschienen mit zentraler Bedientaste, mit Sichtfenstern zur Kontrolle des Blattanschlags, ergonomisch geformter Griff mit "Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |