| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR70339 Herst.-Nr.: AR70339 EAN/GTIN: 9003182703395 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Verwendung für Papierformate: A3. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: ergonomisch geformter Griff mit Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern, integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien, im Carry Bag. Garantie gewährt. GEO-Board im Karton. " Weitere Informationen: | | Werkstoff: | schlagfester Kunststoff | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Zeichenplatte Geo Board A3 mit Zeichenschiene | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | ergonomisch geformter Griff mit "Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern, integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien, im Carry Bag | Verwendung für Papierformate: | A3 | Garantie gewährt: | Ja | freie Nullpunktwahl möglich: | Nein | Artikelbezeichnung: | GEO-Board A3 im Carry Bag, in Kunststoffverpackung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |