Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmaschine ZM A1, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenmaschine ZM A1, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7094
Zeichenmaschine ZM A1, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7094
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7021
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7021
EAN/GTIN:
     9003182070213
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
Zeichenmaschine
Reißbrett
Ausführung Laufwagen: Justierautomatik vorhanden, Schnellstop vorhanden. Zeichenkopf: 15 Rastschaltung ° Rasterung, Nullpunktrastung vorhanden. Maßstab: 100 cm, cm. Für Zeichenbrett (B x H): 0 x 0.
Weitere Informationen:
Zwischengradfixierung vorhanden:
Nein
empf. Höhe des Zeichenbretts:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenmaschine ohne Tisch ZM 7021
empf. Breite des Zeichenbretts:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
aus eloxiertem Leichtmetall und Gleitbelag aus Kunststoff, superschnelle Montage am Reißbrett oder auf jedem anderen Tisch, Parallel-Zeichenschiene mit 'Stop-and-Go'-Mechanik und Freilaufschaltung
Winkelposition der Rastschaltung:
15
Nullpunktrastung vorhanden:
Ja
Justierautomatik vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Zeichenmaschine ohne Tisch
Schnellstop vorhanden:
Ja
Länge des Maßstabes:
100
Ausführung der Reduktionsteilungen:
cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.