Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger 100 ml, für Tuschefüller und Zeichenspitzen


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Reiniger 100 ml, für Tuschefüller und Zeichenspitzen
Reiniger 100 ml, für Tuschefüller und Zeichenspitzen
Reiniger 100 ml, für Tuschefüller und Zeichenspitzen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64850
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64850
EAN/GTIN:
     9003182648504
Suchbegriffe:
Tuschereiniger
Reiniger 100 ml, für Tuschefüller und Zeichenspitzen. Produktverwendung: zum Reinigen von Aristo mg1 Tuschefüller/Zeichenspitzen. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Kunststoffflasche. Inhalt: 100 ml. Größe (B x T x H): 40 mm x 33 mm x 110 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
Tiefe:
33
Ultraschallreinigung möglich:
Nein
Höhe:
110
Inhalt:
100
Breite:
40
Spannung:
ohne Spannung
Produktverwendung:
zum Reinigen von Aristo mg1 Tuschefüller/Zeichenspitzen
Beschreibung der Besonderheiten:
unverdünnt im Reinigungsbecher zu verwenden
Produkt-Typbezeichnung:
Reiniger für Tuschefüller, 100 ml
Artikelbezeichnung:
Reinigungsflüssigkeit für Tuschefüller mg1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,69*
€ 11,53
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.