Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichentusche 23 ml weiß, reproduzierfähig, hohe Deckkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichentusche 23 ml weiß, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Zeichentusche 23 ml weiß, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Zeichentusche 23 ml weiß, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64818
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64818
EAN/GTIN:
     9003182648184
Suchbegriffe:
Tusche
Zeichentusche
Zeichentusche-Isograph
aristo tusche weiß
Zeichentusche 23 ml weiß, reproduzierfähig, hohe Deckkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbe: weiß, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut, kopierfähig. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Kunststoffflasche. Inhalt: 23 ml. Nachfüllflasche in Karton Einzelverpackung
Weitere Informationen:
kopierfähig:
Ja
Artikelbezeichnung:
mg1 Zeichentusche
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
mischbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht fließend, hohe Deckkraft und Haftfestigkeit, schnell trocknend und wasserfest, unempfindlich gegen Fingerprints auf dem Zeichnungsträger, radierfest gegen alle Bleiradierer
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichentusche 23 ml weiß
Inhalt:
23
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: tusche, aristo tusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.