| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR64302 Herst.-Nr.: AR64302 EAN/GTIN: 9003182643028 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Schreibgeräte: 3 Stück. 3 x Tuschefüller mg1, Strichstärken: 0.20 / 0.30 / 0.50 mm, sowie 23 ml Nachfülltusche schwarz, alles in einem Klarsicht-Etui. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Clip: schwarz, Kunststoff. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Zusätzlich 23 ml Nachfülltusche. Farbe des Schaftes: transparent. Strichstärke: 0.20 / 0.30 / 0.50 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibgeräte: | 3 | Farbe des Schaftes: | transparent | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | schwarz | herausnehmbare Aufnahmeköcher vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | mg1-Tuschefüller-3er-Set | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | zusätzlich 23 ml Nachfülltusche | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 0.20 / 0.30 / 0.50 mm | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | mg1 Tuschefüller College 3er Set | herausnehmbarer Aufnahmeköcher vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, isograph satz, isograph, rapidograph 0,5mm |
| | |
| |