Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Schnellverstellzirkel, Hebel, 2 Gelenke, Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Schnellverstellzirkel, Hebel, 2 Gelenke, Adapter
Profi Schnellverstellzirkel, Hebel, 2 Gelenke, Adapter
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55510
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55510
EAN/GTIN:
     9003182555109
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel aristo
schnellverstellzirkel
Profi Schnellverstellzirkel, Hebel, 2 Gelenke, Adapter, Werkstoff: Messing/Nickel, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 400 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: keine, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: weinrot/silber. Schnellverstellzirkel, Dose mit Zirkel-Ersatzminen, inklusive Universaladapter, im Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Hebelmechanik
Länge:
170
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Schnellverstellzirkel PROFI
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Profi Schnellverstellzirkel mit 1 Gelenk
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive Universaladapter
Anzahl der Gelenke:
1
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Farbe:
weinrot/silber
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
400
Werkstoff:
Messing/Nickel
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.