Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Schnellverstellzirkel, 2 Gelenke, Hebelmechanik, Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
College Schnellverstellzirkel, 2 Gelenke, Hebelmechanik, Minen
College Schnellverstellzirkel, 2 Gelenke, Hebelmechanik, Minen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55441
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55441
EAN/GTIN:
     9003182554416
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel
College Schnellverstellzirkel, 2 Gelenke, Hebelmechanik, Minen, Werkstoff: Zink-Druckguss, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 320 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: nein, Länge: 170 mm, Farbe: silber/weinrot. Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Länge:
170
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Hebelmechanik
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Farbe:
silber/weinrot
Minenbüchse vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Zink-Druckguss | Zinkdruckguss
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
nein
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Anzahl der Gelenke:
2
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
320
Produkt-Typbezeichnung:
College Schnellverstellzirkel mit 2 Gelenken
Artikelbezeichnung:
Schnellverstellzirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,87*
€ 48,6353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.