Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, in Kunststofftube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, in Kunststofftube
College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, in Kunststofftube
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55040
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55040
EAN/GTIN:
     9003182550401
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, in Kunststofftube, Werkstoff: Zink-Druckguss, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 240 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnrad-Mechanik, Art der Feineinstellfunktion: keine, Anzahl der Gelenke: 0, Verwendung für Zapfendurchmesser: 0 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: nein, Länge: 115 mm, Farbe: silber / weinrot. Zirkel im Blister
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Zahnrad-Mechanik
Art der Feineinstellfunktion:
keine
Beschreibung der Besonderheiten:
Kleiner Teilzirkel
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
240
Farbe:
silber / weinrot
Produkt-Typbezeichnung:
College kleiner Einsatzzirkel, ohne Gelenk
Werkstoff:
Zinkdruckguss | Zink-Druckguss
Artikelbezeichnung:
Kleiner Einsatzzirkel
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Anzahl der Gelenke:
0
Länge:
115
Minenbüchse vorhanden:
Nein
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
nein
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Verwendung für Zapfendurchmesser:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.